Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kombine multi cırcır anahtar seti
Halkalı anahtarın 15°'lik açısı sayesinde parmakların rahat hareket edebilmesi veya engellerle baş edebilmek için daha çok boş alan
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Çoklu profili en yaygın beş vida başlığı ucu için uygundur (altıköşe metrik, kare metrik, 12 köşe metrik, altıköşe inç, TX başlı)
- Yuva: Halka tarafı 12 köşe, ince diş, saat yönünde ve saat yönünün tersi yönde çalışma için ters çevirme tırnaklı 72 dişli
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplama, parlak polisajlı
- Geometri: Çene eğimi: 15°
- Halka yan açısı 15°
- Ağır hizmete yönelik uygulamalar için güçlü çeneler
- İçindekiler: 6 parça, 8, 10, 12, 13, 17, 19 ölçülü kombine multi cırcır anahtarların her birinden 1 adet
Bu bir uzman aletidir; bu nedenle halka tarafı yalnızca cıvataları sınırlı bir miktar gevşetmeye uygundur.
Çene tarafını kullanarak cıvataları gevşetin. Halka tarafındaki cırcır mekanizmasıyla cıvataları sökün.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!