Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kollu varil pompası
Viton contalarıyla kendinden emişli sağlam polipropilen kollu pompa
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Güvenli tutuş için kilitleme halkası
- 2 inç tambur bağlantısı
- 60 l ve 200 l variller için teleskopik pompa borusu; 500 ile 900 mm arasında değişir
- Akış hızı: yaklaşık 300 ml/strok
SAE 40'a kadar olan yağlar, motor yağı, dizel yağı, hidrolik yağı, şanzıman yağı, AdBlue, radyatör antifrizi, ön cam antifrizi ve su aktarımı için uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!