Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kobra pense seti, 6 parça
Water pump pliers from 125 mm to 560 mm, in accordance with DIN ISO 8976. For all applications involving piping and nuts. All pliers can be locked. Made in Germany!
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!