Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
57 sürümlü 37 ürün bulundu
Temas ölçüm probu ile
Replacement valve for service connections on car air conditioning system R134a
Akü test cihazları ve klima servis cihazları COOLIUS A10, A30, A50, Y10, Y50 ve Y50A için uygun
90°, angled screw adapter with 1/4 SAE female thread x service connection, low-pressure
For cleaning air conditioning systems with nitrogen
Straight screw adapter with 1/4 SAE internal thread x service connection, high and low pressure
A convenient way to test pressure and detect leaks in automotive air-conditioning units
For cars with R134a refrigerant
For vehicles with R1234YF refrigerant
The straight quick-action coupling for refrigerants R134a and R1234yf offers easier access to high/low-pressure service connections that are difficult to access due to plastic covers.
For filling leak-stop additive, art. no. 0892764776, in R1234yf vehicle air conditioning units
Screw-on adapter for filling all associated air conditioning fluids
To connect the high pressure service connection on the car air-conditioning unit to the leak detection additive stick.
90°, angled screw adapter with 1/4 SAE female thread x service connection, high-pressure
For the safe storage and transportation of 10 kg steel gas cylinders
Pressure/leak test
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
90°, angled screw adapter with 1/4" SAE female thread x service connection, low-pressure
U cıvata kelepçesi U cıvata kelepçesi, üniversal
Spiral hava hortumu ünitesi
Spiral hava hortumu Compact Coil
Otomatik kaplin
Araç tesisat kablosu FLRY
İçeri itilen hızlı fiş, standart geçmeli konnektör
Çinko zımba balans ağrlğ araba çelik jant tip 80 Z
Spiral kablo, standart 15, 2x7 pimli 24 V