Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Klima dezenfekte spreyi
Araç klima sistemlerini temizlemek ve dezenfekte etmek için özel temizleyici
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Dezenfekte eder, temizler ve korur
- Mikrop, bakteri, virüs ve mantarların giderilmesinde güvenilir
- Hoş olmayan kokuları durdurmada etkili
- Bataryalar ve diğer mikro organizmaların tetikleyebileceği alerjik tepkimeleri önler
Özel ağız adaptörüne sahip ekstra uzun hortum sayesinde klima ünitesi soğutma radyatörlerine doğrudan uygulama
- "Enfeksiyon bölgesini" dezenfekte ederek ve temizleyerek uzun süreli etki sağlar
- Temizlik maddesini bolca püskürterek kalın, yağlı kir tabakasına nüfuz eder
Etkinliği yabancı bir enstitü tarafından sertifikalandırılmıştır
- İspatlanmış mikrobik çürüme
- Yalnızca 5 dakika sonra mikrop sayısında %100 azalma
pH değeri: 5,0
AOX içermez
Zeminlerin ve suyun kirlenmesini azaltır ve yerel su yönetmelikleri ile olabilecek sorunları önler
Her kutuda bir sprey hortumu vardır
Özel olarak geliştirilmiş ağız adaptörüne sahip yaklaşık olarak 80 cm uzunluğunda PE hortum
Klima ünitesinin (buharlaştırıcı, havalandırma kanalları, vb.) en azından yılda bir kez temizlenmesi ve dezenfekte edilmesini öneririz.
Dezenfektanın etkililiği, Alman Hijyen ve Mikrobiyoloji Derneği (DGHM) kimyasal dezenfektan işlemleri test ve değerlendirme yönetmeliklerine göre test edilmiştir.
- Klima ünitesi ve havalandırmayı kapatın
- Sprey ucunu yoğuşma giderine yerleştirin
- Kutu içeriğinin yarısını püskürtün (yaklaşık 30 sn) (kutu içeriği 2 uygulama için yeterlidir)
- Çözülen kirler kolaylıkla giderden akacaktır
- Klima ünitesini çalıştırmadan önce en az 10 dakika havalanmasını bekleyiniz
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!