Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Hızlı yapıştırıcı Klebfix Easy Pen
Hızlı yapıştırıcı Klebfix Easy Pen - 1
Hızlı yapıştırıcı Klebfix Easy Pen - 2
Hızlı yapıştırıcı Klebfix Easy Pen - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Hızlı yapıştırıcı Klebfix Easy Pen

Kolay ve kuvvet harcamadan çalışma için. Tek elle kullanımı çok kolay.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Easy Pen tasarımı


  • Ergonomik bir şekilde ele oturur

  • Sabit ve güvenli

  • Çok fazla baskı yapmadan kolay ve kuvvet harcamadan çalışma için kol


Akıllı özel kapak


  • Tek elle çalıştırma

  • Hassas dağıtım

  • Ucun donmasını önler


Hızlı yapışma


  • Daha fazla işlem hemen uygulanabilir.

  • Hızlı onarımlar

  • Ek sabitleme olmadan basit tasarımlar yapılabilir


Çözücü ve silikon içermez

Performans Kanıtı

NSF'ye kayıtlı, P1 sınıfı, kayıt no. 151994


İçme ve diğer ev kullanımları amacıyla su ile kullanım için NSF/ANSI 61'e göre NSF testi yapılmış

Not
  • Koruyucu eldiven ve gözlük takmanız önerilir.

  • Yüzeyler çok kuru veya asitli ise bu sertleşmeyi geciktirir veya önler, daha yüksek nem seviyeleri ve alkalin yüzeyler ise hızlanma etkisi yaratır.

  • Sıvı yapıştırıcının buhar basıncı nedeniyle, yapıştırıcı alanı çevresinde yavaş kürlenen fazla ürün, beyaz bir birikme (taşma etkisi) ile sonuçlanabilir. Bunlar sertleşen yapıştırıcı buharlarıdır. Bunlar örn. izopropanol veya aseton ile giderilebilir. Ancak temizlenecek parçaların yüzeylerinin de bu çözücülere karşı dayanıklı olduğunu unutmamak gerekir. Taşma, yapıştırıcıyı ekonomik bir şekilde kullanarak ve çalışma alanında yeterli nem ve havalandırma sağlayarak önlenebilir/azaltılabilir.
Kullanım alanı