Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kılıç testere ağzı, metal, üç yıldız Havalandırma ve klima kanalları için
Havalandırma ve klima kanalları için üç yıldızlı problem çözücü metal kılıç testere bıçağı.Metal sac makası gibi ek bir alet kullanmadan hızlı ve kolay kesme işlemleri yapılabilir.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Özel testere bıçak yapısı sayesinde ince malzemelerde hızlı ve kolay uygulama
- Özel kılıç testere bıçağı ucu
- En dar kavisli kesimler ve dikey kesimler
- Daha fazla teknik bilgi için ürünün ambalajına bakınız.
- Metal kılıç testere bıçakları için soğutma sağlayınız, strok sayısını azaltınız ve salınımı engelleyiniz.
- Soğutma, kılıç testere bıçaklarınızın kullanım ömrünü uzatır.
- Mümkünse, titreşimleri önlemek için işlenecek malzemeyi yerinde sabitleyiniz.
0,6 ila 1,5 mm malzeme kalınlığına sahip ince sac kesimler ve 0,8 mm malzeme kalınlığına kadar havalandırma kanalları için idealdir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!