Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Makine kılavuzu ürün seti Paslanmaz çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça
Makine kılavuzu ürün seti Paslanmaz çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 1
Makine kılavuzu ürün seti Paslanmaz çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 2
Makine kılavuzu ürün seti Paslanmaz çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 3
Makine kılavuzu ürün seti Paslanmaz çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 4
Makine kılavuzu ürün seti Paslanmaz çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 5
Makine kılavuzu ürün seti Paslanmaz çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 6
Makine kılavuzu ürün seti Paslanmaz çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 7
Makine kılavuzu ürün seti Paslanmaz çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 8
Makine kılavuzu ürün seti Paslanmaz çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça - 9

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Makine kılavuzu ürün seti Paslanmaz çelik NeoTap açık delik, M3-M12, 14 parça

Alaşımlı ve yüksek alaşımlı çeliklerin (paslanmaz çelikler) yanı sıra paslanmaya ve aside dayanıklı çeliklerin işlenmesi için hassas helezon matkap uçları ve açık delik kılavuzlarından oluşur. Aynı zamanda, 1000 N/mm²'ye kadar dayanımlı geleneksel çelik malzemeleri işlemeye uygundur. ORSY® sistem setinde bulunur.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Helezon matkap ucu


  • Mükemmel talaş kaldırma ile hızlı delme için geniş talaş alanları ve küçük talaş

  • Hassas matkap delikleri için çok hassas nokta geometrisi, karot makinesi delikleri için idealdir


Makine kılavuzu


  • Sol sarmal ve sarmal girişini birleştiren yeni geliştirilmiş geometri

  • Yeni son işlem süreci sayesinde homojenize yüzey yapısı

  • Derin dişler için optimize edilmiş soğutma sıvısı beslemesi için ekstra uzun oluklu

  • Geleneksel düz makine kılavuzlarına göre %50'ye kadar daha uzun kullanma süresi

  • Paslanmaz çeliğe özel olarak hassas şekilde geliştirilmiş eğim açısı


ORSY® sistemi için uygun; istiflenebilirlik, optimize edilmiş mafsal ve kolay açma gibi kullanışlı ayrıntıları olan kompakt ve pratik sistem seti

Not
  • Delme sırasında ve dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.

  • Daha fazla bilgi için lütfen ürünlere tek tek bakın.