Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kinvaro T 65 kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Üst tabanda mobilya menteşelerine gerek yoktur
- Kapağı 45°'den itibaren herhangi bir konumda güvenli şekilde açık tutar
- Üstünde başka birimler kurulabilir
- Bakım gerektirmez
Ön
- Basit kurulum
- Yükseklik ayarlama: +/- 3 mm
Yay kuvveti destekli açma mekanizması
- Kapağın özellikle rahat ve kolay açılıp kapanması
- Çok az kuvvet gereklidir
Kapak ağırlıkları, her zaman tutma kolu dahil
300-1200 mm kapak genişliği, 250-600 mm kapak yüksekliği için geniş uygulama alanı. Yay kuvveti, çeşitli uygulamalar için uygundur; küçük, hafif doğal ahşap kapaklardan kuvvetli tiplere kadar. Ahşap, MDF, geniş alüminyum veya ahşap çerçeveli cam gibi çeşitli kapak malzemeleri ve ağırlıkları için.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!