Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
Çok geniş bir uygulama alanına sahip kimyasal dübel. Çatlaklı ve çatlaksız betonda, duvarcılıkta, sonradan donatılı güçlendirme bağlantısında tekli bağlantı
For WIT cartridges of WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 systems with cleaning element
For WIT injection systems in concrete and masonry
The winter mortar (installation down to -20°C possible), for concrete and masonry
High-performance mortar for concrete and post-installed rebar connections
For drill hole cleaning in concrete and masonry (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
For pressing out WIT cartridges (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) and silicone cartridges
"Üfleme" ile delik temizliği için
Çok amaçlı kimyasal dübel WIT-VM 250
Kimyasal dübel tabancası, WIT
Çelik dübel W-FAZ/S
Çelik dübel W-FA/S
Kimyasal dübel WIT-UH 300
Çelik dübel, W-FAZ/A4
Altıköşe başlı beton vidası W-BS/S
Kimyasal dübel WIT-PM 200