Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çok amaçlı kimyasal dübel WIT-VM 250
Çok geniş bir uygulama alanına sahip kimyasal dübel. Çatlaklı ve çatlaksız betonda, duvarcılıkta, sonradan donatılı güçlendirme bağlantısında tekli bağlantı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Çift parçalı reaktif reçine harcı, stiren içermeyen vinil ester
Çatlaklı ve çatlaksız betonda tekli bağlantı
Saplama W-VI-A, saplama W-VD-A, 3.1 sertifikası olan standart gijon
Taş duvarlarda tekli bağlantı (WIT-SH delikli kovana sahip sistem):
WIT-SH delikli kovan, WIT-AS saplama, WIT-IG iç dişli ankraj
Duvarcılıkta tekli bağlantı (SH delikli kovana sahip sistem):
SH delikli kovan, W-VI-A saplama, 3.1 kabul testi sertifikası olan standart gijon
Sonradan donatılı güçlendirme bağlantısı
330 ml ve 420 ml kartuşlar, statik karıştırıcı ucu değiştirilerek ya da kartuş kapağı ile yeniden kapatılarak son kullanma tarihine kadar kullanılabilir
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-12/0164: Tekli bağlantı + çatlaklı ve çatlaksız beton (saplama W-VD-A, 3.1 kabul testi sertifikası olan standart gijon)
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-13/1040: Tekli bağlantı + boşluksuz ve delikli tuğlalı duvarcılık, gazbeton (WIT-SH delikli kovan, WIT-AS saplama, WIT-IG iç dişli ankraj, sadece WIT-SH 18x95 delikli kovan ile gazbeton)
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-16/0757: Tekli bağlantı + boşluksuz ve delikli tuğlalı duvarcılık, gazbeton (SH delikli kovan, W-VI-A saplama, iç dişli ankraj, 3.1 kabul testi sertifikasına sahip gijon, sadece delikli kovan olmadan gazbeton)
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-12/0166, genel inşaat denetim onayı Z-21.8-2003: Sonradan donatılı güçlendirme bağlantısı (REBAR) - sadece 330 ml, 420 ml, 825 ml'lik kartuşlar
Metal yapıların, metal profillerin, ahşap yapıların, köşebentlerin, ızgaraların, boruların, kablo borularının sabitlenmesi için uygun.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!