Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Kimyasal dübel PURE EPOXY WIT-PE 1000
Kimyasal dübel PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 1
Kimyasal dübel PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 2
Kimyasal dübel PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 3
Kimyasal dübel PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 4
Kimyasal dübel PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 5
Kimyasal dübel PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 6
Kimyasal dübel PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 7
Kimyasal dübel PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 8
Kimyasal dübel PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 9
Kimyasal dübel PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 10
Kimyasal dübel PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 11

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kimyasal dübel PURE EPOXY WIT-PE 1000

Uzun işlem süresine sahip saf epoksi harç, yüksek sıcaklıkların yanı sıra büyük ankraj derinlikleri ve delikler için idealdir. Kimyasal dübel sistemi, beton ve sonradan donatılı filiz ekme (REBAR) için

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • İki bileşenli reaktif reçine harcı, saf epoksi

  • Çatlaklı ve çatlaksız betonda ayrı sabitleme noktası, sismik performans kategorisi C1 (M8 - M30) ve C2 (M12 - M30): Ankraj çubuğu W-VI-A, ankraj çubuğu W-VD-A, 3.1 kabul testi sertifikası olan standart gijon, dişi dişli ankraj W-VI-IG

  • Alman Federal Su Yasası'na (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) tabi alanlar: Würth WIT-PE 1000 enjeksiyon sistemi (kimyasal dübel sistemi), SFH tesislerinde kaplı beton yüzeylerde ankraj

  • Filiz ekme

  • Gijonların doğal taşa ankrajı (onay/değerlendirme olmadan)
Performans Kanıtı
  • Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-19/0542: Ayrı sabitleme noktası + çatlaklı ve çatlaksız beton (ankraj çubuğu W-VI-A, ankraj çubuğu W-VD-A, 3.1 kabul testi sertifikası olan standart gijon, dişi dişli ankraj W-VI-IG), sismik performans kategorisi C1 (M8 - M30) ve C2 (M12 - M30)

  • Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-19/0543: Filiz ekme (REBAR)

  • Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-23/0421: Gelişmiş yapışma ve statik işleme maruz kaldığında iyileştirilmiş ayrılma arızası ile filiz ekme

  • Genel tip onayı Z-74.8-219: SFH tesislerinde kaplı beton yüzeylerde kullanım için "WIT-PE 1000 beton için enjeksiyon sistemi" montaj sistemi (Alman Federal Su Yasası'na tabi sızdırmazlık yüzeylerinde ankraj)

  • Genel tip onayı Z-21.8-2156: Yorulmayı tetikleyici işleme tabi filiz ekme

  • EPD: ISO 14025 ve EN 15804+A2 uyarınca çevresel ürün beyanı, EPD-AWU-20230504-CBA4

  • Kaçak testi, 7 bar su basıncı: MFPA Leipzig GmbH, test raporu no. PB 5.1/20-424-2

  • DIN EN 1363-1 uyarınca yangına maruz kaldığında yangına dayanıklılık: Çatlaklı ve çatlaksız beton, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
Kullanım alanı
Kılavuz