Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kilitli ideal makas
The cutting edge geometry and favourable leverage facilitate the high cutting performance of 1.8 mm on sheet metals and 1.2 mm on V2A as well as excellent smooth-cutting properties
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!