Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Temizlik eldiveni Kil serisi
Boyalı yüzeylerde polisaj işlemi için derinlemesine ön temizlik, ideal hazırlık ve yüksek verimlilik sağlar
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Boyalı yüzeylerde inatçı kirleri ve kalıntıları zahmetsizce temizleyerek parlak bir yüzey elde edilmesini sağlar.
- İşlem sırasında ısı oluşturmadığından ve aşındırıcı temizlik maddelerine gerek duymadığından yüzeye zarar vermeyecek şekilde temizler.
- Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir
- Önemli ölçüde zaman, güç ve maliyet tasarrufu
- Çok kolay uygulama
Özellikle yeni araçların temizliği ve kullanılmış araçların bakımı sırasında yüzeylerde bulunan sprey boya, reçine, zift ve böcek kalıntılarının hızlı ve kolay şekilde giderilmesi için kullanılır. Boyalı yüzeyler, cam, krom vb.
Temizlenecek olan yüzeyi ve temizlik pedini suyla veya Ph değeri nötr olan oto şampuanı ile yıkayın (yüksek derecede seyreltilmiş şekilde R1 temizleyici Art.-Nr. 0893125005 tavsiye ederiz). Daha sonra temizlik bezi ile, baskı uygulamadan nemli yüzeyi silin. Temizlik işlemi için hem yüzey hem de bez sürekli nemli olmalıdır. Bunu sağlamak için, gerekirse uygulama sırasında yüzeye ve bezin üzerine pompalı sprey kabı ile su püskürterek nemlendirin.
Temizlikten sonra kalan izleri, bir mikrofiber bezle silin. Yüzey artık polisaj ve boya koruma işlemleri için hazır durumdadır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!