Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Mandren mili Kesme diskleri ve taşlama diskleri için
Hepsi bir arada. Eksenel veya düz taşlama makinelerinde kullanım amacıyla 6 mm veya 10 mm delikli kesme ve taşlama diskleri için mandren mili.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Sıkıştırma aralığı 0-8 mm
Tüm sıkıştırma aralıkları için sadece bir mandren mili.
Sıkıştırma vidası, mandren milinde tamamen havşa başlı
Çıkıntılı diş kesitleri yoktur, dar alanlarda bile çalışmaya olanak tanır.
Geniş temas yüzeyi ve sağ diş ile sıkıştırma vidası (kendinden sıkıştırma etkisi)
Tekerleklerin güvenilir şekilde tutulması.
Geniş destek yüzeyi ve uzunlamasına yarık ile sıkıştırma vidası
17 mm açık uçlu anahtar veya düz tornavida ile kolayca gevşetilebilir veya sıkılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!