Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Çok çeşitli yüzeylerde iyi yapışma özellikleri
- Yüksek ilk yapışma
- Hızlı kurutma
Kullanımı kolay
- Kullanıma hazır
- Fırçalı kullanışlı kutu
- Yayması kolay
Su (deniz suyu dahil), benzin, seyreltilmiş asitler ve alkali çözeltilerin etkilerine karşı dayanıklı
Eskimeye karşı dayanıklı
Şeffaflaşarak kurur
Silikon içermez
- Doğrudan güneş ışığına ve ısıya maruz kalmaktan koruyun.
- Profil EPDM Kauçuk yapıştırıcı, +15°C ile +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır
Tipik uygulamalar kapı ve pencere EPDM Kauçukları, contalar, arabalardaki, karavanlar ve teknelerdeki yalıtım paspasları ve astarların yanı sıra bağlama tabanları ve PU köpük tabakalarıdır. Halı döşemek için uygun değildir!
Bileşenler kuru olmalı ve toz veya gres içermemelidir. Bir fırça veya makine ile uygulanabilir.
Yapıştırılacak her iki yüzeye de EPDM Kauçuk profil yapıştırıcısını eşit şekilde uygulayın. Emici malzemelere iki kat uygulayın. En az 10 dakikalık bir kuruma süresinden sonra yüzeyleri birbirine bastırın.
Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!