Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Adaptör MSV 55-TS ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE için
Adaptör MSV 55-TS ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE için - 1
Adaptör MSV 55-TS ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE için - 2
Adaptör MSV 55-TS ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE için - 3
Adaptör MSV 55-TS ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE için - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Adaptör MSV 55-TS ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE için

ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE ile kullanım için hafif adaptör. Zamandan tasarruf ettiren seri mekanizmalar için idealdir.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Vida uzunluğu ve derinlik durdurma için aletsiz ayarlama


Ayar tekerleğini kullanarak derinlik durdurma hızlı ve aletsiz ayarlanabilir. Vida uzunluğu, raylar kullanılarak aletsiz de ayarlanabilir.



Seri vida bağlantılarıyla zaman kazandırır


Harmanlanmış vidalar için uygundur.



Yüksek çalışma esnekliği


Uzunluğu 25 mm ile 55 mm arasında olan vidalar ve çapı 3,5 mm ile 4,2 mm arasında olan vidalar için uygundur.



Hafif ve sağlam muhafaza sayesinde çok kullanışlıdır


Daha uzun çalışma sürelerinde bile büyük çaba gerektirmez.