Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Delme tezgahı DS Compact
Delme tezgahı DS Compact - 1
Delme tezgahı DS Compact - 2
Delme tezgahı DS Compact - 3
Delme tezgahı DS Compact - 4
Delme tezgahı DS Compact - 5
Delme tezgahı DS Compact - 6
Delme tezgahı DS Compact - 7

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Delme tezgahı DS Compact

Elmas karot makineleri için kompakt delme tezgahı, DS 180

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Delme derinliği, delme açısı ve delme merkezi için paslanmaz çelik gösterge, neme ve kire karşı dayanıklıdır

  • Kırlangıç kuyruğu kılavuzlu kolon, sabit bir kavrama sağlar ve matkap sürgüsünü hassas bir şekilde yönlendirir.

  • Ek altıgen başlı tırtıllı ayar vidaları manuel çalıştırmaya, matkap mili veya farklı bir alet kullanımına imkan verir

  • Sağ ve sol elini kullanan kullanıcılar için idealdir

  • Hızlı değiştirme bağlantılı matkap mili, tırtıllı ayar vidaları için entegre anahtar ile sürgünün her iki tarafına monte edilebilir

  • 90° açılarda delmeye imkan veren özel geliştirilmiş delme tezgahı ile tezgah zemine monte edildiğinde duvarlara yatay olarak delikler açılabilir. Duvarda nokta delik açılması gerekmediğinde idealdir
Not

Delme tezgahı, maksimum 100 mm'ye kadar delme çapında vakum seti ile birlikte kullanılmalıdır. Bu durum, yalnızca optimum koşullar altında elde edilebilir; ör. zeminin kalitesi nedeniyle sahadaki maksimum delme önemli ölçüde daha düşük olabilir.