Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Kargaburun pense DIN ISO 5745

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kargaburun pense DIN ISO 5745

Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için

Ürün açıklamasını okuyun

4 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Uzun kullanma süresi ve yüzeylerde hassas kavrama ve kesim için üstün kalite takım çeliği

  • Özellikle bükme gücü altındayken, fazla baskılara yönelik elastik uçlar

  • Rahat çalışma ve optimum güç aktarımı için dar yaka profilli, ergonomik ve kaymaz, 2 komponentli, konforlu tutma sapı

  • Bıçaklar: İlave indüktif sertleştirici

  • Yüzey: Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı

  • Kavrama yüzeyleri: Dişli

  • Mafsal: Bindirmeli mafsal