Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tork anahtarı
Geçmeli kare uçlu ve ince dişli cırcır başlı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- DIN EN ISO 6789:2003'e uygun olan montaj değerine göre ±%3 hassasiyet
- Tutma sapını çevirerek basit ve hassas ayarlama
- Nm ve lbf.in. ile ölçeklendirme
- Akustik ve hissedilir tork tetiklenmesi cıvataların aşırı sıkılmasını engeller
- Kaymaz iki bileşenli tutma sapı
- Kalibrasyon sertifikalı
Tork anahtarları, düzenli aralıklarla uygun ölçme ekipmanlarıyla kontrol edilmesi ve gerekirse ayarlanması gereken hassas aletlerdir. Yıllık kalibrasyonun uzman SERVİSİMİZ tarafından yapılmasını tavsiye ederiz.
Kullandıktan sonra, yayı serbest bırakın ve en düşük değere ayarlayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!