Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Karbür freze ucu ALU dişler
Alüminyum ve alüminyum alaşımlar <= %10 silikon, bakır, pirinç ve çinko gibi yumuşak demir dışı metallerin işlenmesi için özel alet. Ayrıca plastik ve ahşap için uygundur.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Yüksek talaş oluşturma ve düşük malzeme yapışmasıyla birlikte yüksek talaş kaldırma oranı
- Faset kesimli uygulama için optimize edilmiş kesme geometrisi
- Yüksek bir kesme oranına sahip pürüzsüz frezeleme davranışı
- Lehimli bağlantıların tam muayenesi dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir
Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Son derece yüksek kesme gücü nedeniyle milde renk solması meydana gelebilir. Bu renk solması aletin ulaştığı son derece yüksek sıcaklıktan kaynaklanır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. Malzemeler genel olarak ters rotasyonda işlenir. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri.
Konturları işleme, dahili deliklerin çapaklarını alma, tortu kaynaklarını hazırlamak için frezeleme işlemi, frezeleme işleri (çapak alma, kaynaklı dikişleri işleme, kontur işleme vb.) için ve ayrıca makine yapımında ve kalıp ve model yapımındaki küçük ve hassas bileşenler içindir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!