Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Karbür freze uç seti, MX dişli 10 parça
Karbür freze uç seti, MX dişli 10 parça - 1
Karbür freze uç seti, MX dişli 10 parça - 2
Karbür freze uç seti, MX dişli 10 parça - 3
Karbür freze uç seti, MX dişli 10 parça - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Karbür freze uç seti, MX dişli 10 parça

Sertliği <60 HRC olan çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, özel alaşımlar, sert ve katı malzemeler (ör. Hardox) ve sert demir dışı metallerin üniversal işlenmesi için kademeli diş sistemine sahip standart frezeleme uçları ORSY® sistem seti olarak bulunur.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Kısa talaş oluşumu ile yüksek yüzey kalitesi sağlar

  • Lehimli bağlantıların tam denetimi de dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir

  • ORSY® sistemi için uygun; istiflenebilirlik, optimize edilmiş mafsal ve kolay açma gibi kullanışlı ayrıntıları olan kompakt ve pratik sistem kutusu
Not
  • Koruyucu gözlük, kulak koruması ve koruyucu eldiven gibi uygun koruyucu ekipman kullanınız.

  • Lütfen işlenen malzeme için önerilen devir hızını (n) ve kesme hızını (Vc) ve genel bakış tablolarındaki takım/malzeme değerlerini dikkate alınız.

  • Çalışmaya başlamadan önce lütfen ürünün doğru şekilde döndüğünden ve kenetlendiğinden emin olunuz. Çok küçük olan bir bağlama uzunluğu seçmeyiniz. Mil uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü kadar minimum bağlama uzunluğu tavsiye ediyoruz. Yüksek talaş kaldırma performansı nedeniyle şaftta renk değişimi meydana gelebilir. Bu renk değişimi, takımın ulaştığı aşırı yüksek sıcaklıktan kaynaklanır ve güvenlik riski oluşturmaz.

  • Malzemeler genellikle geri dönüşte işlenir.

  • Makine çeşitleri ile uyumlu: düz kalıpçı taşlama makineleri, matkap makineleri.