Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
33 sürümlü 21 ürün bulundu
3-point mounting by means of a screw (visible) and two vulcanised locking pins dia. 8 mm
Single-piece doorstop for the floor
Invisible 1-point attachment
This doorstop is suitable for floor mounting
Four-point attachment for high stability
Doorstop with soft and hard stop
For protecting doors
One-piece door stopper suitable for ground assembly
One-point attachment, invisible
This doorstop is suitable for wall mounting
Visible 1-point attachment
Adheres to all floor coverings
Invisible 1-point attachment and additional anti-rotation lock
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Kablo deliği, ABS
Flanşsız eksantrik bağlantı elemanı
Duman dedektörü ORS 142
gövde birleştirme profili FIXXIT
Rozet, A 105
Pencere kolu, A 510 kilitlenebilir
Montaj anahtarı Basınçlı çinko döküm
Magno asma kilit