Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
34 sürümlü 9 ürün bulundu
Universal door closer. All four variants can be installed on doors up to 1100 mm wide
Universal door closer installable in all four assembly variants up to a door width of 950 mm.
The strongest door closer for the property
For barrier-free construction with requirements for easy-opening doors with sharply declining opening torque on the hinge side
For barrier-free construction with requirements for easy-opening doors with sharply declining opening torque on the non-hinge side
Direct installation without the need for a mounting plate
For doors up to 1,400 mm
Newly developed cam technology with sharply decreasing opening torque ensures maximum convenience and accessibility
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.