Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa başlı AW kafa tipi pias®
Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa başlı AW kafa tipi pias<SUP>®</SUP> - 1
Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa başlı AW kafa tipi pias<SUP>®</SUP> - 2
Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa başlı AW kafa tipi pias<SUP>®</SUP> - 3
Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa başlı AW kafa tipi pias<SUP>®</SUP> - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kanatlı tip matkap uçlu vida, havşa başlı AW kafa tipi pias®

Ahşabı metal yüzeylere sabitlerken %50'ye kadar zaman tasarrufu sağlayan matkap uçlu vida, çelik, LAFRE® gümüş gri kaplamalı.

Ürün açıklamasını okuyun

17 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Cr(6) içermeyen korozyon koruması, yaklaşık 500 saat, baz metal korozyonu oluşmaz (DIN EN ISO 9227 - NSS'ye uygun tuz püskürtme sisi testi)



Yumuşak ahşapta işlem yapmak için frezelenmiş uçları olan havşa başlı. Sert ahşapta kullanım içindir, Ø 12 mm başlıklı model uygundur (tip 0219864..).



AW kafa tipi:


  • Geliştirilmiş tork aktarımı

  • Daha uzun ömürlü

  • Mükemmel merkezleme

  • Yormayan vidalama işlemi sayesinde daha iyi montaj çıkışı; torkların aktarımı için gereken temas basıncı önemli ölçüde düşüktür

  • Cıvata tahrikinde mümkün olan en büyük uç temas yüzeyi

  • Eşit güç dağılımı, yüzey korumalı kaplamanın hasar görmesini önler ve böylece korozyona karşı daha iyi direnç sağlar
Not

Maksimum ahşap kalınlığı için tavsiye edilen kalınlık lH, montaj yüzeyinin maksimum bağlantı kalınlığı lU referans alınarak hesaplanmıştır.



Kanatlı-pias her uygulama durumuna yönelik kullanılabilirlik için uygun bir şekilde test edilmelidir. Sadece derinlik dayanağı ve tırnaklı kavrama tertibatı olan işleme cihazları kullanılmalıdır.