Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Tek elle alet değiştirme
Kapattıktan sonra matkap milinin otomatik olarak kilitlendiği makinelerde kullanım için (mil durdurma)
Bağlantı, tüm mandrenlerde işaretlenmemiştir.
Bu nedenle güvenlik amacıyla mandren milini ölçmelisiniz:
- 1/2 inç = 12,7 mm
- 3/8 inç = 9,5 mm
- 5/8 inç - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!