Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Kalıp ayırma yağı püskürtücü Korozyona dayanıklı, polyester kaplamalı çelik kutu ile
Kalıp ayırma yağı püskürtücü Korozyona dayanıklı, polyester kaplamalı çelik kutu ile - 1
Kalıp ayırma yağı püskürtücü Korozyona dayanıklı, polyester kaplamalı çelik kutu ile - 2
Kalıp ayırma yağı püskürtücü Korozyona dayanıklı, polyester kaplamalı çelik kutu ile - 3
Kalıp ayırma yağı püskürtücü Korozyona dayanıklı, polyester kaplamalı çelik kutu ile - 4
Kalıp ayırma yağı püskürtücü Korozyona dayanıklı, polyester kaplamalı çelik kutu ile - 5
Kalıp ayırma yağı püskürtücü Korozyona dayanıklı, polyester kaplamalı çelik kutu ile - 6

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kalıp ayırma yağı püskürtücü Korozyona dayanıklı, polyester kaplamalı çelik kutu ile

Korozyona dayanıklı, polyester kaplamalı çelik kutu

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Geniş aralık


Güvenlik mandallı 2,5 m esnek spiral boru



Keyifli çalışma


Pirinç püskürtme borusu 360° döndürülebilir ve yönü ayarlayarak rahat ve zahmetsiz çalışmayı kolaylaştırır.



Optimum dağıtım


İnce püskürtme ucuyla hassas düz jet nozulu kalıp yağını eşit ve az miktarda dağıtır.



Yeniden doldurması hızlı ve kullanışlı


Büyük doldurma deliği, cihazın hızlı bir şekilde doldurulmasını sağlar.



Kirlenmez


Huni kapağı sayesinde teneke kutunun içine kir giremez.



Güvenli istifleme


Sprey ve uzatma tüpü braketi sayesinde tüpler güvenli bir şekilde istiflenebilir.

Kullanım alanı