Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 1
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 2
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 3
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 4
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 5
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 6
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 7
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 8
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 9
Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 10

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kinvaro F-20 katlanır kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile

Ürün açıklamasını okuyun

11 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Mutfak, oturma odası ve ofis mobilyaları için mükemmel tasarım

  • Kapağı 45°'den itibaren her konumda güvenli şekilde açık tutar

  • Üstünde başka birimler kurulabilir

  • Bakım gerektirmez

  • Ahşap, MDF, geniş alüminyum veya ahşap çerçeveli cam gibi çeşitli malzeme ve ağırlıklardaki kapaklar için

  • Yay kuvveti desteği sayesinde ağır kapakların kolay açılması ve kapatılması

  • 90°'ye kadar ayarlanabilir açma sınırlayıcı

  • Yan duvara bağlantı için önceden takılmış Euro vidalar


Kapak spektrumu:


  • Genişlik: 400-1200 mm

  • Yükseklik: 520-900 mm
Kullanım alanı
Uygulama alanı
Dolap yüksekliğiYönlendirme koluKapak ağırlığı, tutma kolu dahil (kg)
Kaldırma mekanizması BKaldırma mekanizması CKaldırma mekanizması D
520-559Tip 24,6-13,8--
560-599Tip 34,4-12,67,0-14,7-
600-649Tip 44,1-12,16,8-15,8-
650-699Tip 53,8-11,46,7-16,9-
700-749Tip 6-6,5-16,410,0-18,0
750-799Tip 7-6,0-15,68,6-19,2
800-849Tip 7--7,8-18,0
850-900Tip 7--6,5-16,5