Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yumuşak mum ürün seti, kahverengi 20 parça
Klasik kahverengi renklerde daha sonra büyük yüklere maruz kalmayan daha küçük hasarlı alanları doldurmak için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Çok çeşitli farklı ahşap renk tonları için geniş renk seçenekleri
- Renk tonunun yüzeylerle daha iyi eşleştirilmesi için renkler karıştırılabilir
- Küçük çiziklerin, çatlakların ve açık bağlantı noktalarının hızlı ve kolay dolumu.
- Değişim veya tüm yüzeye uygulanan, pahalı yeni yüzey işlemlerinin yerine geçer
Würth eski/Würth yeni renk tanımı:
Armut ağacı koyu 213/Armut ağacı koyu 120, Kahverengi 216/Kahverengi 144, Ceviz orta 217/Ceviz orta 110, Bataklık meşesi 219/Bataklık meşesi 157.
- İç mekanda kullanım için uygundur.
- Lütfen her ürün seti içindeki uygulama talimatlarına kesin olarak uyun.
- Ahşabın birçok farklı faktöre (örneğin menşei, tam ağaç türü, yüzey işlemi vb.) bağlı olan doğal bir rengi olduğunu lütfen unutmayın. Bu nedenle, göze çarpmayan bir rötuş asla tek bir balmumu rengi ile gerçekleştirilemez.
Özellikle birçok yumuşak ahşap türü için uygundur. Kaplama çatlaklarını, uzunlamasına ve yanal çizikleri, delikleri, ezikleri, küçük çatlakları ve çizikleri ve dolap yanları, arkalıkları veya kapakları gibi daha büyük yüklere maruz kalmayan küçük açık derzleri doldurmak için.
Balmumunun bir kısmını plastik planya (ürün no. 089030530) ile çıkarın ve işlem yapılacak alanı işleyin. Plastik planyayı kullanarak fazla balmumunu temizleyin. Ahşap tanelerini rötuş materyalleriyle takip edin ve gözenek yapısını geri kazandırın. Son olarak, alanı şeffaf vernik ile mühürleyin. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!