Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sıyırma pensesi AS 280
Çok işlevli alet: Kendinden ayarlı sıyırma pensesi ve kablo bıçakları
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Bıçak geometrisi: V şekilli
- Yuvarlak kesimden uzunlamasına kesime otomatik geçiş
- Kesme derinliği, tırtıllı kelebek vida ile ayarlanabilir
- Üst kavrama kovanında yedek bıçak
- Tespit braketi iki konuma kilitlenebilir (∅ 4-16 mm ve ∅ 16-28 mm)
- Optik uzunluk ölçeği: 8-20 mm
- Maksimum sıyırma uzunluğu: 35 mm
- Almanya'da üretilmiştir
Elektrik akımı bulunan parçaların üzerinde veya yakınında çalışmak için uygun değildir.
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Anahtar kabinleri, UP, HW, beton buatları gibi ulaşılması zor noktalarda bile sıyırma
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!