Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sıyırma bıçağı AM 281
Kayış ve tutma sapı üzerinde bulunan yumuşak parçalar maksimum kavrama sağlar
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Tutma sapı ucundaki vidayla kesme derinliği ayarlanabilir
- Daha yüksek kesme hızı ve daha uzun kullanma süresi için titanyum nitrür kaplamalı bıçak
- Yuvarlak veya uzunlamasına kesimler için otomatik ayar
- Muhafaza içinde titanyum nitrür ile kaplanmış yedek bıçak
- Almanya'da üretilmiştir
Elektrik akımı bulunan parçaların üzerinde veya yakınında çalışmak için uygun değildir.
Kablo kılıfını sıyırmak için, NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90,∅ 13 mm'den itibaren
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!