Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kablo kanalı

Sıralama

Popüler ürünler

Saubere Kabelverlegung im Schaltbereich – Verdrahtungskanäle von WÜRTH

Bei Elektroinstallationsarbeiten ist das richtige System gefragt: Nur, wenn alle Leitungen sauber und übersichtlich verlegt sind, sind die Anschlüsse nachvollziehbar und die erforderliche Sicherheit gegeben. Im Bereich der Schaltschränke, wo alle Leitungen eines Installationssystems zusammenlaufen, sind Verdrahtungskanäle daher unverzichtbar. Professionelle Handwerker vertrauen auf die Qualität und Funktionalität von WÜRTH – auch im Bereich der Elektroinstallation: Lesen Sie mehr über Verdrahtungskanäle und das vielfältige Zubehör, das im WÜRTH Online-Shop erhältlich ist.

Verdrahtungskanäle sorgen für Ordnung und Sicherheit im Schaltschrank

Standard-Verdrahtungskanäle bestehen aus dem Kabelkanal selbst und einem passenden Deckel , der nach dem Durchführen der Kabel einfach aufgesetzt wird. Wie alle Installationsmaterialien und -produkte von WÜRTH zeichnen sich auch die Verdrahtungskanäle durch hohe Anwenderfreundlichkeit aus: Über die normgerechten Bodenlochungen lassen sich die Kanäle unkompliziert in waagerechter oder senkrechter Position im Verteilerkasten montieren. Im Zubehör für Verdrahtungskanäle finden Sie passende Spreiznieten , mit denen Sie die Kanäle fachgerecht an der gewünschten Stelle im Verteilerschrank anbringen. Die beidseitigen Stege des Verdrahtungskanals verfügen über Sollbruchstellen, die ein werkzeugloses Herausbrechen für die jeweilige Kabelbreite ermöglichen. Ab einer Bauhöhe von 60 mm sind die Standard-Verdrahtungskanäle von WÜRTH mit Drahtrückhaltenasen ausgestattet, die das saubere Durchführen der Leitungen erleichtern. Ergänzend zu den Verdrahtungskanälen und dem passenden Zubehör bietet WÜRTH unter anderem Abisolierzangen , Kabelverbinder und viele weitere Werkzeuge und Materialien für die Elektroinstallation.

Flexible Verdrahtungskanäle: hohe Kabelbelegung auf kleinem Raum

Schmale, biegsame Verdrahtungskanäle gibt es in verschiedenen Designs, entweder als Leiste ähnlich den Standard-Verdrahtungskanälen oder in Schlauchform. Beide Varianten eignen sich vor allem für den Einsatz in kleinen Schaltschränken und in Situationen, in denen eine dezente Optik gefragt ist, z. B. als Kabelführung unter Schreibtischen oder Schrankwand-Regalen. Anders als die Standard-Verdrahtungskanäle werden flexible Kabelkanäle nicht angeschraubt, sondern mit selbstklebendem Montageband montiert. Ihr spezielles Design ermöglicht eine dichte Kabelbelegung auf sehr kleinem Raum. Gleichzeitig lassen sich die Verdrahtungskanäle auch unter schwierigen Bedingungen flexibel anbringen.

Verdrahtungskanäle und hochwertiges Zubehör für Installationsarbeiten – WÜRTH

WÜRTH bietet eine große Auswahl verschiedener Verdrahtungskanäle für die vielfältigen Anforderungen bei professionellen Elektroinstallationsarbeiten. Neben den Standard-Verdrahtungskanälen finden Sie bei WÜRTH auch Verdrahtungskanäle nach DIN EN 50085 in vielen verschiedenen Formaten. Passend zu den bei WÜRTH erhältlichen Modellvarianten können Sie Deckel für Verdrahtungskanäle sowie hochwertiges Zubehör für die Montage und Installation der Verdrahtungskanäle im WÜRTH Online-Shop bestellen oder in einer der WÜRTH Niederlassungen kaufen. Bei allen Fragen zu den Produkten helfen Ihnen die Mitarbeiter vor Ort oder die Kollegen der WÜRTH Servicehotline gerne weiter.