Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
83 sürümlü 10 ürün bulundu
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vs. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Kabloları, telleri vb. iç mekanda veya dış mekanda hızlı bir şekilde düzenlemek ve birleştirmek için yüksek kaliteli kablo bağları
High-quality cable ties for quickly organising and bundling cables, wires etc. indoors
Reliable coloured cable ties for easy identification and rapid organisation of indoor cables and more
Versatile cable ties for quickly securing tarpaulins etc. and for bundling cables indoors and outdoors
With plastic pawl, heat stabilised up to 130 °C
With INDUSTRY plastic pawl, heat stabilised up to 115 °C
With INDUSTRY plastic pawl (Global change)
With UV-stable hybrid-material INDUSTRY plastic pawl
Coloured cable ties
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
İkili yatay ELMO soket, yüzeye monte, ıslak oda
İkili yatay soket, yüzeye monte, ıslak oda
Plastik kilitli standart kablo konnektörü
Soket klemensi WAGO
Parapet kablo kanalı, BR 80
Kablo bağı, özel, plastik kilitli,yazılabilir
Plug-in connector set 775 pcs SOKO
Sıva kapağı (sinyal kapağı)