Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kablo bağları, misket kilitlemeli paslanmaz çelik AISI 304
Yüksek ortam sıcaklıkları veya güçlü kimyasal etkiler gibi faktörlerden dolayı plastiklerin kullanılamadığı her alanda kullanılabilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Kabloları, kablo demetlerini, hortumları vb. hızlı, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde bir arada tutmak için.
Yüksek dayanıklılığa sahip malzeme (%100 paslanmaz çelik)
- Paslanmaz
- Sıcaklığa dayanıklı
- UV ışınlarına karşı dayanıklı
- Çeşitli kimyasallara karşı dirençli
Kablo yalıtımında aşınma meydana gelmez
Tırtıksız direkt kilitleme
Aşırı sıcaklıklarda ve aşındırıcı ortamlarda kullanıma uygun
Korozyona ve hava koşullarına karşı son derece dayanıklı
- Gemicilik endüstrisi
- Madencilik
- Kimyasal-teknik endüstri
- Elektronik ve inşaat tesisatı
- Araç imalatı
- Araç atölyeleri
- Bakım atölyeleri
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!