Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
39 sürümlü 15 ürün bulundu
Ideal for use in a wide range of temperatures
For use in direct contact with food. Retrievable using detection devices such as metal detectors, x-ray devices or visual detection systems.
Temperature-resistant from -40 °C to 85 °C
High tensile force and temperature resistance, ideal for a wide range of applications
UV-resistant, silicone-free cable ties for single-hole mounting made of robust polyamide, temperature-resistant and halogen-free. Ideal for demanding environments
Geniş başlı (25 mm dış çap) ve delik merkezlemeli (matkap 11–12 mm)
For use in applications involving direct contact with food, retrievable using detection devices such as metal detectors, x-ray devices or visual detection systems
Düz kapak
With INDUSTRY plastic pawl, double loop
Cable ties made of robust polyamide, temperature-resistant from -40 °C to 85 °C
With INDUSTRY plastic pawl, heat stabilised up to 115 °C
With INDUSTRY releasable plastic pawl and mounting clip
With INDUSTRY plastic pawl, double loop, screw-on
With INDUSTRY plastic pawl and mounting hole
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
İkili yatay ELMO soket, yüzeye monte, ıslak oda
İkili yatay soket, yüzeye monte, ıslak oda
Plastik kilitli standart kablo konnektörü
Soket klemensi WAGO
Parapet kablo kanalı, BR 80
Kablo bağı, özel, plastik kilitli,yazılabilir
Plug-in connector set 775 pcs SOKO
Sıva kapağı (sinyal kapağı)