Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Premium jant temizleyici
Tüm çelik ve hafif alaşımlı jantlar için asit içermeyen özel temizleyici
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Renk değişikliği ürünün işe yaradığını gösterir
Kaplama sayesinde kolay temizleme
Jant üzerinde koruyucu film oluşturarak fren tozunun yapışmasını engeller.
Asit içermeyen güçlü etken madde konsantrasyonu
- Jant yüzeyini ve bijonları korur
- Hatta ani oluşan pas lekelerini bile temizler
- Kolay ve idareli uygulama
Aerosol kutusunda itici madde olarak sadece hava kullanılmıştır.
- 360° uygulama: Tüm konumlarda püskürtme uygulaması
- Mükemmel püskürtme yüzeyi
Yanıcı veya zararlı itici gazlar yoktur
Ürün itici ile karıştırılmamıştır
- Son damlaya kadar kullanım kolaylığı
- Optimum ürün koruması
Güvenli
- Patlayıcı buhar/hava karışımları oluşturmaz
- Doğru uygulandığında, birleşme ayırıcıları bozmaz/onlara zarar vermez
Sıcak tekerlek jantlarına veya doğrudan güneş ışığı altında uygulamayın ve kurumasına izin vermeyin. Dondan koruyun.
Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakın.
Asit içermeyen aktif madde kombinasyonu fren aşınmaları, yol kiri, yağ ve kauçuk kalıntıları ve yüzey pas parçacıkları gibi en inatçı kirleri bile tüm çelik ve hafif alaşımlı jantlardan çıkarır.
Kısa bir mesafeden (yaklaşık 20 cm) jantın tüm yüzeyine eşit bir şekilde püskürtün. Kirlilik derecesine göre 3-5 dakika bekletin. Aktif madde etki gösterirken kırmızıdan mora dönüşür. Ardından güçlü bir su jeti veya yüksek basınçlı temizleyici ile iyice durulayın. Özellikle inatçı kirler, kaba yüzeyler veya köşelerde temizleme etkisi Würth temizlik fırçaları kullanılarak arttırılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!