Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Isıyla eriyen yapıştırıcı kartuşu
Üniversal kullanım için EVA bazlı ısıyla eriyen yapıştırıcı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
İyi akma özellikleri
- Düşük viskozite ayarı
- Yüksek ısı direnci
- Liflenme olmadan çok iyi art akış özellikleri
Üniversal kullanım için
- Piyasada satılan tüm kenar birleştirme makinelerinde kullanım için
- Talep üzerine makaralar ve yuva ağız adaptörleri bulunur
Kolay yeniden doldurma
Bağlantı noktalarını nemli tutar.
Silikon içermez
Yapıştırıcı kalıntıları ancak mekanik olarak temizlenebilir.
İç mekan kenar birleştirme
Aşağıdakiler için üniversal kullanım:
Melamin reçine, polyester*, ABS*, PVC* kenarlar (* yalnızca astarlanmış kenar malzemesiyle)
Aşağıdakilerde bulunan sert ahşap ve kaplama kenarları:
Sunta, kontrplak, MDF levhalar ve ahşap özlü kontrplak
Kartuşları kenar yapıştırma makinesi için ön eritme kabına yerleştirin ve gerekirse erime sıcaklığını ve besleme hızını ayarlayın. İşleme sıcaklığı 190°C ve 210°C arasında olmalıdır. Temas basıncına dikkat edin. Makine, makine üreticisinin talimatlarına göre ayarlanmalıdır. Uzun iş kesintileri olduğunda sıcaklık, yapıştırıcının yanmasını önlemek için 150-160°C arasına düşürülmelidir. Ön eritme kabı düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Menteşe şablonunda toz ve gres yağı bulunmamalıdır. Menteşe şablonu ve kenarın sıcaklığı 18-20°C arasında olmalıdır. Hava geçişinden kaçının. 4 mm'den fazla kalınlığı olan kenarlarda işleme süresini karşılamak için daha uzun ön ısıtma gereklidir. Laminant ve katı ahşap paneller için her zaman ön testler yapılmasını öneririz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!