Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
All colours are heat-resistant up to 400°C. The colour white is still visible up to 1000°C.
Abrieb- und wasserfest
Removable cap – can be used as a mechanical pencil or as a deep-hole marker
Good alternative to a conventional carpenters' pencil
Ayrıca kaplamalı yüzeyler için (nano kaplama)
For marking where access is restricted
Magnetic closure: secure hold of the deep-hole marker in the holster, prevents the ingress of dirt and moisture
Waterproof and abrasion-resistant