Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Wega® iş güvenliği gözlüğü
Mükemmel çok yönlü koruma sunan sportif iş güvenliği gözlüğü
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Yüksek koruma seviyesi ve maksimum konfor için iki parçalı teknoloji
- Gözleri uçan parçacıklara karşı güvenli bir şekilde korur
- Rahatlık ve mükemmel koruma için bireysel kullanıcının yüzünün şekline uyum sağlar
İş güvenliği gözlüğü ve korumalı tam görüş gözlüğünün özelliklerini birleştirir
Şakak uzunluğu ayarı ve şakak eğimi ile mükemmel uyum
Yüksek kaliteli lens kaplaması:
- Dış kısım son derece çizik dirençlidir
- İç kısımda kalıcı buğulanmaz kaplama bulunur
%100 UV koruması (400 nm'ye kadar)
Mükemmel değişebilirlik özelliği sayesinde, Wega® iş güvenliği gözlüğü sık sık değişen uygulama koşulları için ideal gözlüklerdir. Tornalama ve frezeleme işlerinden yüksek toz ve parçacık yükleme seviyesi olan uygulamalara, açık havada çalışırken rüzgar korumasına kadar Wega®, son derece güvenilir bir arkadaştır. Çok yönlü koruma ayrıca diğer kişisel koruyucu ekipmanlarla birlikte sağlanır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!