Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Araba için ilk yardım kiti DIN 13164:2022
Araba için ilk yardım kiti DIN 13164:2022 - 1
Araba için ilk yardım kiti DIN 13164:2022 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Araba için ilk yardım kiti DIN 13164:2022

İlk yardım kiti

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Teslimat kapsamı:


  • 1 adet yara bandı rulosu DIN 13 019 - A, 5x 2,5 cm

  • 1 adet yara bandı ürün seti, 14 parça, DIN 13 019

  • 2 adet cilt mendili

  • 1 adet pansuman torbası DIN 13 151 - K

  • 2 adet pansuman torbası DIN 13 151 - M

  • 1 adet pansuman torbası DIN 13 151 - G

  • 1 adet bandaj DIN 13 152 - A

  • 2 adet yüz maskesi Tip 1 DIN EN 14683

  • 3 adet elastik bandaj DIN 61 631 - MB - 8 suni ipek/pamuk 8 cm x 4 m

  • 2 adet elastik bandaj DIN 61 631 - MB - 6 suni ipek/pamuk 6 cm x 4 m

  • 3 adet kompres 100 x 100 mm; 1 x 2 adet; kağıt, DIN 58953-2'ye uygun

  • 1 adet üçgen bandaj DIN 13 168 - D

  • 1 adet makas DIN 58 279 - A 145

  • 1 adet termal battaniye, altın/gümüş, 1600 x 2100 mm

  • 4 adet tek kullanımlık eldiven

  • 1 adet ilk yardım broşürü, 6 dilde

  • 1 adet içindekiler listesi
Not

İçerik, yürürlükteki DIN 13164:2022'ye uygundur