Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile
Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 1
Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 2
Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 3
Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 4
Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 5
Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 6
Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 7
Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile - 8

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kinvaro S-35 menteşe kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile

Ürün açıklamasını okuyun

5 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Tepe profillerinin ve üste monte edilen lambaların kullanımına imkan tanır

  • Kapak 3 boyutta ayarlanabilir: yükseklik, genişlik, eğim: Doğrudan ayarlama ±1,5 mm

  • Hızlı, aletsiz montaj

  • 45° açılma açısının üzerindeki herhangi bir konumda sabitleyin


Kapak aralığı:


  • Genişlik: 450-1200 mm

  • Yükseklik: 420-750 mm
Not

Kapak ağırlığının hesaplanması


Kapak genişliği x kapak yüksekliği x kapak kalınlığı x özgül ağırlık1 + tutma kolu ağırlığı2 = kapak ağırlığı


1 Özgül ağırlıklar: MDF malzemesi 0,85 kg/dm3, sunta 0,65 kg/dm3, ladin/çam 0,45 kg/dm3


2 Çubuk tutma kolları, 100 mm tutma kolu genişliği başına 0,1 kg ağırlığa sahip olmalıdır. Bir deneme bağlantı parçası öneriyoruz.

Kullanım alanı
İşaretler
FAOÜst ön destek
FASÖn bindirme, yan
LWKDolabın net genişliği