Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
Würth Trennfix – paper jointing tape for connecting joints
High-quality aluminium ensures exceptional protection on edges and corners
Profile for quick and simple movement joint formation. Compensates for component movements reliably and without cracking.
Göppinger profile
Protection for plasterboard edges (90°)
For finishing gypsum plasterboard and for fixed mounting on components such as windows and doors
No drilling or cutting - quick and easy mounting
Universal application for edges from 50° to 180°
L montaj aparatı, tip A
L lama Tip A BB kıvrımlı
L lama A tipi
Sandalye ve kutu köşebent
Açılı konnektör, tip V, uzun delikli
L lama A tipi kıvrımlı 1,5 mm BB
L montaj aparatı tip B2
L lama Tip B1