Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Düzleştirilmiş bombe başlı ve yakalı TX cıvata
ISO 7380-2'ye benzer, çelik 010.9, galvanize, mavi pasifize (A2K)
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Montaj verimliliğini arttırır
TX (TX) bağlantı elemanları kullanılarak yapılan bağlantılarda kuvvet, örneğin silindirik imbus kafalarda olduğu gibi tek bir nokta üzerinde yoğunlaşmak yerine kafa yanları boyunca geniş bir yüzeye dağıtılır. Bunun birçok avantajı vardır:
- Daha az el aleti aşınması
- Temas kuvveti optimum şekilde uygulandığından, el aleti kaymaz
- Yüzey kaplamada hasar olmaz
- Sallantı olmaz
- Vida, güvenle yerine oturur
TX kafalarının DIN EN ISO 10664'e uygun olması gerekir
- Sonuç olarak, TX kafalı bağlantı elemanları standart hale getirilmiştir ve tüm dünyada kullanılabilir
Kafa geometrileri nedeniyle bu vidalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!