Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Düz pul - geniş dış çap DIN EN ISO 7093-1, A2 paslanmaz çelik
Sertlik sınıfı 200 HV
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Geniş dış çaplı rondela
- Sertlik min. 200 HV
DIN 9021 geri çekilmiş ve yerini uluslararası DIN EN ISO 7093-1 standardı almıştır.
2,5 ve 7 nominal boyutlar artık DIN EN ISO 7093-1'e dahil değildir ve bu nedenle DIN 9021 olarak geçerlidir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!