Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ISO 7045/7046-1 glv.çelik 4.8, tip H,1625 p. Sysko
ISO 7046-1/ISO 7045, zinc-plated steel, strength class 4.8, blue passivated (A2K), with H cross recess
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!