Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Allen Cıvata Başlıklı Vida
ISO 4762/DIN 912 paslanmaz çelik, A2-70, düz
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!