Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altıgen İmbus Başlı Cıvata tam dişli ISO 4762/DIN 912, çelik 8.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K), tam dişli
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'e geçirilmiştir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!