Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Altıgen Ekleme Allen Başlı Vida
Altıgen Ekleme Allen Başlı Vida - 1
Altıgen Ekleme Allen Başlı Vida - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Altıgen Ekleme Allen Başlı Vida

ISO 4762, çelik, mukavemet sınıfı 10.9, çinko pul kaplama, gümüş (ZFSHL)

Ürün açıklamasını okuyun

375 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Çinko pul kaplamalar, ticari araç montajı, inşaat makineleri, tarım araçları ve ekipmanı ve araç inşaat seviyesinde korozyon koruma gereksinimleri olan diğer tüm alanlar için krom (VI) içermeyen korozyon koruma kaplamalarıdır.



ZFSHL için korozyon direnci:


  • Çap ≥ M6 - 480 sa*

  • Çap ≥ M10 - 720 sa*


  • * Kılavuz değerler: DIN EN ISO 9227 NSS'ye göre tuz püskürtme buğusu testinde dişsiz noktalarda baz metal korozyonu yoktur.


  • ZFSHL tanımı aşağıdaki korozyon kaplamasını ifade eder:


    • Çinko pul kaplama, üst kaplamalı, gümüş rengi, sürtünme değeri ayarlı yağlama ile.

    • Entegre yağlama parçacıkları olan üst kaplama sayesinde 0,09 μ - 0,14 μ arasında ayarlanmış sürtünme katsayısı aralığı

    Not

    ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'e geçirilmiştir.