Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altıköşe somun
ISO 4032, paslanmaz çelik, A4-70, düz
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
ISO 4032, DIN 934'ün yerini alır | Benzerlik yoktur | Nominal çap değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | M10, M12, M14, M22 için düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Sadece standart diş için | İnce diş ISO 8673'e geçirilmiştir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!