Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Pimli altıgen ekleme setskur ISO 4028, A4 paslanmaz çelik, 21H, düz
Pimli altıgen ekleme setskur ISO 4028, A4 paslanmaz çelik, 21H, düz - 1
Pimli altıgen ekleme setskur ISO 4028, A4 paslanmaz çelik, 21H, düz - 2
Pimli altıgen ekleme setskur ISO 4028, A4 paslanmaz çelik, 21H, düz - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Pimli altıgen ekleme setskur ISO 4028, A4 paslanmaz çelik, 21H, düz

Ürün açıklamasını okuyun

47 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Not

Sertlik sınıfı 21H, 210 HV sertliğe tekabül eder



İpucu:


A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.



ISO 4028, DIN 915'in yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.